F3P 135-IQ IC908 Udskiftelige flade borehoveder med 3 riller til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P) og støbejern (ISO K).

Art.-nr.: 3396144
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3396144
EAN/GTIN 7291075460803
Producentnummer 3396144
L-nummer L24050 1639

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 13,5 mm, skæreindsatsens størrelseskode (SSC) 13, vinkel, 1. trin (SIG) 130 grader, længde af stigning (LPR) 5,39 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 15 grader
  • Skærediameter (DC) 13,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 4,4 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 13
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 130 grader
  • Punktlængde (PL) 0,99 mm
  • Krave længde (LPR) 5,39 mm