F3P 135-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3396144
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3396144
EAN / GTIN 7291075460803
Gyártó száma 3396144
L-szám L24050 1639

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 13,5 mm, vágóbetét ülésméretkód (SSC) 13, szög, 1st fokozatú (SIG) 130 fok, konzolhossz (LPR) 5,39 mm

Jellemző:

  • Támadási szög 15 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 4,4 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 13
  • Szög, 1. Szint (SIG) 130 fok
  • Pont hossza (PL) 0,99 mm
  • Perem hossza (LPR) 5,39 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése