F3P 135-IQ IC908 Capete de burghie plate interschimbabile cu 3 caneluri pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P) și a fontei (ISO K).

Cod articol.: 3396144
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăți
  • Pași de comandă: 2 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 3396144
EAN / GTIN 7291075460803
Număr producător 3396144
L-Număr L24050 1639

Descriere

Descriere:

Capete de burghie plate interschimbabile cu 3 caneluri pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P) și a fontei (ISO K).

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 15 Grade
  • Diametrul de aşchiere (DC): 13.5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 4.4 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 13
  • Unghiul vârfului (SIG): 130 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 0.99 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 5.39 mm