D3N 220-176-25R-8D Borekrop til treribsbor med indvendig køling, rundt skaft, boredybde 8xD

Art.-nr.: 3392186
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3392186
EAN/GTIN 7291075440676
Producentnummer 3392186
L-nummer L24040 901

Betegnelse

Popis:

Modulární vrtací tělesa, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 22 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 22, celková délka (OAL) 277,6 mm, efektivní délka (LU) 180,69 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 22 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 22.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 22 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 22
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 220-IQ
  • Celková délka (OAL) 277.6 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.69 mm
  • Délka upínace (LPR) 221.62 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 180.69 mm