D3N 220-176-25R-8D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, cilindrično držalo, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3392186
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3392186
EAN/GTIN 7291075440676
Številka proizvajalca 3392186
L-število L24040 901

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, rezalni premer (DC) 22 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 22, skupna dolžina (OAL) 277,6 mm, efektivna dolžina (LU) 180,69 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 22 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 22,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 22 mm
  • Premer snopa (DF) 32 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 22
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 220-IQ
  • Skupna dolžina (OAL) 277,6 mm
  • Dolžina točke (PL) 4,69 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 221,62 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 180,69 mm