S890 FSZ D1.5-06-0.75-R08 Čelní frézy nesoucí oboustranné čtyřhranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3388914
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3388914
EAN / GTIN 7291075440195
Číslo výrobce 3388914
L-číslo L23980 2791

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 6, Průměr náboje (DHUB) 1,44″, Celková délka (OAL) 1-1/2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.2″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.44″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): S890 SZMU 0804 .
  • Celková délka (OAL): 1-1/2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne