TGAQ D120-5-4Z Parting and Grooving Square Adapters Carrying TANG-GRIP Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3384853
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGFGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3384853
EAN/GTIN 7291075409185
Nummer fabrikant 3384853
L-nummer L23920 355

Omschrijving

Omschrijving:

Houder beitelgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 5,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 4,7 mm, totale hoogte (OAH) 90,5 mm, totale lengte (OAL) 90,5 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 4 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 5,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4,7 mm
  • Totale hoogte (OAH) 90,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 90,5 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 120 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGFGRIP" Bekijk alles