• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Uchwyt krawędzi skrawającej do skrawania i rowkowania dla płytek skrawających TANG-GRIP mocowanych stycznie

Nr art.: 3384853
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3384853
EAN / GTIN 7291075409185
Numer producenta 3384853
Numer L L23920 355

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 5,5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 4,7 mm, wysokość całkowita (OAH): 90,5 mm, długość całkowita (OAL): 90,5 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 4 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 5,5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 4,7 mm
  • Całkowita wysokość (OAH) 90,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 90,5 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 120 mm