Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, sædediameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 17 mm, samlet længde (OAL) 200 mm, sæde-størrelseskode rund, sæde-størrelseskode rund
Egenskab:
- Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 1,5 grader
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Hjørneradius (RE) 10 mm
- Skærediameter (DC) 20 mm
- Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 2
- Skærelængde maks. (APMX) 17 mm
- Frontpanel B version
- Funktionel længde (LF) 200 mm
- Hovedlængde (LH) 90 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) BCR D200-QT
- Samlet længde (OAL) 200 mm
- Rund fatningsaksel