BCM D20-B-C25-CC Ball Nose Endmills with Tangent Straight Edge Inserts for Finish Profiling

Artikelnummer: 3381960
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3381960
EAN/GTIN 7291075422375
Nummer fabrikant 3381960
L-nummer L23980 442

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, diameter zitting machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal inzetstukken (CICT) 2, snijrandlengte max. (APMX) 17 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, code zitting rond, code zitting rond

Kenmerk:

  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 1,5 graden
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 10 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 17 mm
  • Voorpaneel B-uitvoering
  • Functionele lengte (LF) 200 mm
  • Koplengte (links) 90 mm
  • Voer de naam (MIID) BCR D200-QT in
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles