BCM D20-B-C25-CC Kulové frézy s břitovými destičkami HB2 BCR pro dokončovací práce.

Č. pol.: 3381960
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DROPMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3381960
EAN/GTIN 7291075422375
Číslo výrobcu 3381960
Číslo L L23980 442

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitové destičky (DC/DCX) 20 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 17 mm, celková délka (OAL) 200 mm, kód velikosti sedla kulatý, kód velikosti sedla kulatý

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 1.5 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 17 mm
  • Typ cela B
  • Funkcní délka (LF) 200 mm
  • Délka hlavy (LH) 90 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) BCR D200-QT
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné výrobky

Vložky