Opis:
čelni rezkar z WSP, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število ploščic (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 17 mm, skupna dolžina (OAL) 200 mm, oznaka velikosti sedeža okrogla, oznaka velikosti sedeža okrogla
Lastnosti:
- Konični kot polovice telesa (BHTA) 1,5 stopinj
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Kotni polmer (RE) 10 mm
- Premer reza (DC) 20 mm
- Premer (DC/DCX) 20 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 2
- Dolžina reza maks (APMX) 17 mm
- Izvedenka B na čelnem delu
- Funkcionalna dolžina (LF) 200 mm
- Dolžina glave (levo) 90 mm
- Rezalna plot height range (MIID) BCR D200-QT
- Skupna dolžina (OAL) 200 mm
- Gred posode je okrogla