Sinhronska glava orodja za ER32, ⌀ držala navojnega svedra d2: 7mm

Št. art.: 338186 7
Popust
59,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala navojnega svedra d2 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da, z največ 50 bari

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ držala navojnega svedra d2 DIN 371 M7
za ⌀ držala navojnega svedra d2 DIN 374/376 M9-10
Prevesna dolžina L1 19 mm
4-kotno držalo 5,5 mm
⌀ D2 25 mm
Notranje hlajenje da, z največ 50 bari
Vrsta izdelka Adapter z navojnim svedrom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 338186 7
EAN/GTIN 4062406103644
Številka proizvajalca 338186 7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Vrtanje oz. oblikovanje navojev na strojih s sinhroniziranim vretenom.
  • Minimalna dolžinska izravnava: +0,5 mm/–0,2 mm.
  • Kompenzacija napak pri sinhronizaciji, zato je kakovost navojev boljša in življenjska doba bistveno podaljšana.
  • Za vpenjala za vpenjalne kavlje in gnana orodja po standardu ISO 15488 (DIN 6499).
  • Primerno za levi in desni navoj.

Primerno za:

ER-sinhronska vpenjala art. 338180.