Sinchroninio įrankio galvutė skirta ER32, Sriegiklio koto ⌀ d2: 7mm

Prekės Nr.: 338186 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiklio koto ⌀ d2 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip, su maks. 50 bar
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01900110; ZYL00700110
Tvirtinimo forma lygus kotas; lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 19 mm; 7 mm
Tvirtinimo būdas kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas)
Tvirtinimo tolerancijos klasė f5
Koto skersmuo DS 19 mm; 7 mm
Koto ilgis LS 40,2 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Synchrowerkzeugkopf für ER32 Gewindebohrer-Schaft-D 7 mm
sąsaja staklių pusėje Cilindrinis kotas
Sąsaja ruošinio pusėje Cilindrinis kotas
Iškyšos ilgis A 19 mm
Kiaurymės skersmuo ruošinio pusėje D1 7 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 25 mm
tinka sriegimui taip
Mažiausias sriegiklio dydis D1 M7
Didžiausias sriegiklio dydis D1 M10
Aušinimo skysčio slėgis maks. 50 bar
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
For tap shank diameter 7 mm
For shank square 5,5 mm
produkto rūšis įrankių laikiklio adapteris
Visas ilgis L 58,2 mm
Standartas DIN 6499
Galimas vidinis šaldymas taip
Svoris 0,12 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 338186 7
EAN / GTIN 4062406103644
Gamintojo numeris 338186 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Sriegimas ir sriegių formavimas naudojant stakles su sinchroniniu sukliu.
  • Minimalus ilgio kompensavimas: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Sinchronizavimo klaidų kompensacija bei geresnė sriegio kokybė ir ženkliai padidėjęs eksploatavimo laikas.
  • Cangių laikikliams ir aktyviems įrankiams pagal ISO 15488 (DIN 6499).
  • Tinka kairiniam ir dešininiam sriegiams.

Tinka:

ER sinchroninis laikiklis Nr. 338180.