Szinkronizált szerszámfej ER32-höz 12 mm

Cikkszám: 338186 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
106 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: Igen, max. 50 bar-ral

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfúró szár ⌀ d2 DIN 371 M12
Menetfúró szár ⌀ d2 DIN 374/376 M16
Kinyúlási hossz L1 37 mm
Szár négyszög 9 mm
⌀ D2 25 mm
belső hűtés Igen, max. 50 bar-ral
Termék fajtája Menetfúró adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 338186 12
EAN / GTIN 4062406103699

Leírás

Kivitel:

  • Menetfúrás ill. formázás szinkronorsós gépeken.
  • Minimális hosszkiegyenlítés: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Kompenzálja a szinkronizációs hibákat, így javul a menetminőség és jelentős növekszik az élettartam.
  • Szorítópatronos befogókhoz és meghajtott szerszámokhoz ISO 15488 (DIN 6499) szerint.
  • Bal- és jobbmenethez alkalmas.

Alkalmazható:

ER szinkronbefogók 338180 sz.
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
    Menetfúró szár ⌀ d2 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz