Cap sincron pentru ER32, ⌀ cozii tarodului d2: 12mm

Cod articol.: 338186 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii tarodului d2 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da, cu max. 50 bari
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Synchrowerkzeugkopf für ER32 Gewindebohrer-Schaft-D 12 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01900110; ZYL01200110
Formular de înregistrare Arbore neted; Arbore neted
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 19 mm; 12 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Clasa de toleranță la prindere f5
Diametrul cozii DS 19 mm; 12 mm
Lungimea tijei LS 40,2 mm
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Lungime activă A 37 mm
Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 12 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 25 mm
Potrivit pentru filetare da
Mărime min. tarod D1 M12
Mărime max. tarod D1 M16
Presiune lichid de răcire max. 50 bar
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Adaptor portsculă
Lungimea totală L 76,2 mm
Standard DIN 6499
Răcirea internă este posibilă da
Greutate 0,15 kg
Cuprins 1 buc.
Pentru diametru tijă tarod de mașină 12 mm
Pentru tijă pătrată 9 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 338186 12
EAN / GTIN 4062406103699
Număr producător 338186 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Executare de fileturi prin găurire sau profilare pe maşinile cu arbore sincron.
  • Compensare minimă a lungimii: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Compensarea erorilor de sincronizare, obţinându-se astfel o calitate mai bună a filetului şi o creştere semnificativă a durabilităţii.
  • Pentru suporturi de bucşe elastice şi scule acţionate conform ISO 15488 (DIN 6499).
  • Recomandat pentru filet pe stânga şi pe dreapta.

Adaptat pentru:

Suporturi sincron ER Cod 338180.