E90SP D1.00-03-W1.00-10 Fræsere med firkantede skær

Art.-nr.: 3381508
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3381508
EAN/GTIN 7291075444933
Producentnummer 3381508
L-nummer L23980 1870

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC / DCX) 1″, skæring element Count (CICT) 3, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,38″, samlet længde (AAL) 3-3/4″, Shank type Weldon, Shank type Weldon, brugbar længde (LU) 1,26″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1″
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,38″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Samlet længde (OAL): 3-3/4″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 3 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 1,26″