E90SP D1.00-03-W1.00-10 Stopkové frézy nesoucí čtyřhranné břitové destičky.

Artiklové číslo: 3381508
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3381508
EAN / GTIN 7291075444933
Číslo výrobce 3381508
L-číslo L23980 1870

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,38″, Celková délka (OAL) 3-3/4″, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, použitelná délka (LU) 1,26″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.38″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Celková délka (OAL): 3-3/4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 1.26″