• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Frez trzpieniowy do płytek wymiennych S/XPMT

Nr art.: 3381508
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3381508
EAN / GTIN 7291075444933
Numer producenta 3381508
Numer L L23980 1870

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica (DC/DCX): 1″, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,38″, długość całkowita (OAL): 3-3/4″, trzpień Weldon, trzpień Weldon, długość użytkowa (LU): 1:26

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 1 cale
  • Średnica (DC/DCX): 1 cale
  • Liczba elementów tnących (CICT): 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,38 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Długość całkowita (OAL): 3-3/4″
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 3 stopni
  • chwyt do mocowania: Weldon
  • Długość użytkowa (LU): 1,26″