RPGX 120700 T01020 IS15 Rund keramisk platte til bearbejdning af nikkelbaserede legeringer og hærdet stål

Art.-nr.: 3380203
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3380203
EAN/GTIN 7291075450460
Producentnummer 3380203
L-nummer L24280 204

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, diameter indskrevet cirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 7,94 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 11 grader
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,94 mm
  • Maksimal fremføring 0,45 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.