Okrągła ceramiczna płytka wymienna do obróbki stopów na bazie niklu i stali hartowanej

Nr art.: 3380203
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3380203
EAN / GTIN 7291075450460
Numer producenta 3380203
Numer L L24280 204

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, średnica okręgu wpisanego (IC): 12,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 7,94 mm

Cecha szcz.:

  • Główny kąt swobodny (AN) 11 stopni
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 4,5 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 7,94 mm
  • Maksymalny posuw 0,45 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,5 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,1 mm/min.