RPGX 120700 T01020 IS15 Plăcuţe ceramică rotundă pentru prelucrarea aliajelor pe bază de nichel și a oțelului călit

Cod articol.: 3380203
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3380203
EAN / GTIN 7291075450460
Număr producător 3380203
L-Număr L24280 204

Descriere

Descriere:

Plăcuţe ceramică rotundă pentru prelucrarea aliajelor pe bază de nichel și a oțelului călit

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 11 Grade
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 7.94 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.45 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev