MD-MNC 332-169-W5 Udskiftelige modulære borehoveder med et pilot SUMOCHAM-hoved og perifere trekantede skær

Art.-nr.: 3376040
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3376040
EAN/GTIN 7291075565119
Producentnummer 3376040

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære bor, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6.7 mm, skærediameter (DC) 33.2 mm, skæreindsats Sædestørrelseskode (SSC) 16

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 6,7 mm
  • Skærediameter (DC): 33,2 mm
  • Sædestørrelseskode (SSC): 16
  • Indsæt betegnelse (MIID): ICP 169-MNC
  • Punktlængde (PL): 3 mm
  • Kravelængde (LPR): 35 mm