MD-MNC 332-169-W5 Capete de găurire modulare interschimbabile cu un cap pilot SUMOCHAM și inserții triunghiulare periferice

Cod articol.: 3376040
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3376040
EAN / GTIN 7291075565119
Număr producător 3376040

Descriere

Descriere:

Burghie modulare, diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS) 6,7 mm, diametrul de tăiere (DC) 33,2 mm, codul de dimensiune a scaunului insertului de tăiere (SSC) 16

Caracteristică:

  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 6,7 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 33,2 mm
  • Cod dimensiune scaun inserție tăiere (SSC): 16
  • Denumire inserție (MIID): ICP 169-MNC
  • Lungime punct (PL): 3 mm
  • Lungime guler (LPR): 35 mm