MD-MNC 332-169-W5 Teste di foratura modulari intercambiabili con testa pilota SUMOCHAM e inserti periferici triangolari

Codice art.: 3376040
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3376040
EAN / GTIN 7291075565119
Codice del produttore 3376040

Descrizione

Descrizione:

Punte modulari, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 6,7 mm, diametro di taglio (DC) 33,2 mm, codice dimensioni sede inserto di taglio (SSC) 16

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 6,7 mm
  • Diametro di taglio (DC): 33,2 mm
  • Codice dimensione sede inserto di taglio (SSC): 16
  • Inserire designazione (MIID): ICP 169-MNC
  • Lunghezza punto (PL): 3 mm
  • Lunghezza ghiera (LPR): 35 mm