MD-BODY-33-36-180-32-A-5 modulære borekroppe, som hver især kan bære en række udskiftelige borehoveder med forskellige diametre

Art.-nr.: 3376024
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3376024
EAN/GTIN 7291075570939
Producentnummer 3376024

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulbor, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 32 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX): 36,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN): 33 mm
  • Skaftdiameter (DF): 42 mm
  • Funktionslængde (LF): 193 mm
  • skaftlængde (LS): 60 mm
  • holderskaft Weldon