MD-BODY-33-36-180-32A-5D corps de foret modulaires, chacun peut transporter une variété de têtes de foret interchangeables avec différents diamètres

Réf.: 3376024
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3376024
EAN / GTIN 7291075570939
Réf. fabricant 3376024

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 32 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 36.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 33 mm
  • Diamètre collerette (DF): 42 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 193 mm
  • Longueur attachement (LS): 60 mm
  • Type de queue Weldon