MD-BODY-33-36-180-32A-5D Modulární vrtací tělesa, z nichž každá může nést různé výměnné vrtací hlavy s různými průměry

Artiklové číslo: 3376024
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3376024
EAN / GTIN 7291075570939
Číslo výrobce 3376024

Popis

Popis:

Modulární vrtáky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 32 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 36,9 mm
  • Průměr řezu, min. (DCN): 33 mm
  • Průměr dříku (DF): 42 mm
  • Délka funkce (LF): 193 mm
  • délka stopky (LS): 60 mm
  • upínací stopka Weldonová