• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Magnetisk tumling skruetrækker med bitsmagasin Pozidriv, Phillips med 6 bits, Stubby, 1/4”

Art.-nr.: 33741

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Emballage løs
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve rød; sort
Udførelse lige
Med skraldefunktion nej
Antal værktøjer 7
Grebsegenskaber ergonomisk; integreret bitmagasin; skridsikker
Grebstype standardgreb
Produkttype bitskruetrækker
Materiale krom-vanadium-stål
Samlet længde 85 mm
Set ja
Drev greb
Udgang til Phillips-skruer (PH); til Phillips-skruer (PH); til Phillips-skruer (PH); til Pozidriv-skruer (PZ)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 33741
EAN/GTIN 4010995337414
Producentnummer 33741
L-nummer L60070 2420
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udgang: DIN 3126, ISO 1173, form D 6,3.
  • Anvendelse: Særlig egnet til arbejde på snævre og vanskeligt tilgængelige steder.
  • Magasin-bitholderen Stubby har greb om bittene. Når man fjerner kappen i enden af SoftFinish-flerkomponentskæftet, dukker der seks 25 mm lange bits op, der er beregnet til alle gængse fastskruninger. Dermed er magasin-bitholderen fleksibelt anvendelig og et attraktivt alternativ til skruetrækkersættet, især ved mobil brug. Den integrerede bitholders magnetiske holdefunktion sikrer en enkel håndtering og en optimal fastholdelse. Den handy og kompakte størrelse udmærker Bitmagaziner Stubby som specialist til arbejde på ganske trang plads.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Ja
  • ESD-artikel: Nej
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Leveringsomfang:

  • 1x Bit standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Bit standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
  • 1x Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)