• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Izvijač z Bit Magnetic Pozidriv, Phillips z 6 bitov, trmast, 1/4″

Št. art.: 33741
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Embalaža ohlapno
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva rdeča; črna
Izvedba ravno
S funkcijo raglje ne
Število orodij 7
Značilnosti ročaja blaži drsenje; ergonomično; vgrajen magazin za vijačne nastavke
Vrsta ročaja standarni ročaj
Vrsta izdelka izvijači za vijačne nastavke
Material kromvanadijevo jeklo
Skupna dolžina L 85 mm
Garnitura da
Pogon ročaj
Pogon za vijake Phillips (PH); za vijake Phillips (PH); za vijake Phillips (PH); za vijake Pozidriv (PZ)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 33741
EAN/GTIN 4010995337414
Številka proizvajalca 33741
L-število L60070 2420
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Pogon: DIN 3126, ISO 1173, tip D 6.3
  • Uporaba: Za delo v omejenih in težko dostopnih prostorih
  • Držalo za bite Stubby vsebuje bite v svojem ročaju
  • Če odstranite pokrovček na koncu večkomponentnega ročaja SoftFinish®, se pojavi šest 25 mm bitov, namenjenih za vse standardne vijačne pritrditve
  • Držalo za magazinske bite je tako prilagodljivo pri uporabi in je privlačna alternativa kompletom vijačnikov, zlasti za prenosno uporabo
  • Funkcija magnetnega držanja v integriranem držalu za bite zagotavlja enostavno rokovanje in optimalen oprijem
  • Praktična, kompaktna velikost odlikuje zalogovnik bitov Stubby kot specializirano orodje za delo v zelo omejenih prostorih
  • Vsebina: 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ PH1 (01657) 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ PH2 (01658) 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ PH3 (01659) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ PZ1 (01688) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ PZ2 (01689) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ PZ3 (01690)

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Obseg dobave:

  • 1-bitni standardni 25 mm Phillips 1/4″ C6.3 PH1 (01657)
  • 1-bitna standardna 25 mm Phillips 1/4″ C6.3 FAZA 2 (01658)
  • 1-bitni standardni 25 mm Phillips 1/4″ C6.3 PH3 (01659)
  • 1-bitni standardni 25 mm Pozidriv 1/4″ C6.3 PZ1 (01688)
  • 1-bitni standardni 25 mm Pozidriv 1/4″ C6.3 PZ2 (01689)
  • 1-bitni standardni 25 mm Pozidriv 1/4″ C6.3 PZ3 (01690)