{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | sueltos | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | rojo; negro | |
| Modelo | forma recta | |
| Con función de carraca | no | |
| Cantidad de herramientas | 7 | |
| Características del mango | Depósito de puntas integrado; Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Tipo de producto | Destornillador con puntas | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Longitud total L | 85 mm | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Pozidriv (PZ) |
| Número de artículo | 33741 | |
| EAN / GTIN | 4010995337414 | |
| Número del fabricante | 33741 | |
| Número L | L60070 2420 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |