Šroubovák se zásobníkem nástavců magnetický Pozidriv, Phillips s 6 nástavci, Stubby, 1/4″

Artiklové číslo: 33741
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 33741
EAN / GTIN 4010995337414
Číslo výrobce 33741
L-číslo L60070 2420
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Drive: DIN 3126 ISO 1173 tvar D 6,3
  • Použití: Zvláště vhodný pro práce na úzkých a těžko přístupných místech
  • Zásobníkový držák nástavců Stubby má v rukojeti nástavce
  • Odstraníte-li krytku na konci rukojeti z několika druhů plastů SoftFinish, tak vyjde na světlo šest nástavců o délce 25 mm, ktksé jsou dimenzovány pro všechna běžná šroubování
  • Tím lze flexibilně používat zásobníkový držák nástavců a zejména při mobilním nasazení představuje atraktivní altksnativu k sadě šroubováků
  • Díky magnetické upínací funkci integrovaného držáku nástavců je zajištěna jednoduchá manipulace i optimální uchycení
  • Šikovná a kompaktní velikost dělá ze zásobníku nástavců Stubby specialistu pro práce ve velmi úzkém prostoru
  • Obsah: 1x Nástavec Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657) 1x Nástavec Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658) 1x Nástavec Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659) 1x Nástavec Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688) 1x Nástavec Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689) 1x Nástavec Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)