TNFPAD-XL 6L-110T50-JHP Adaptere til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 3368872
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MODULAR-GRIP
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Produkttype Skærholder
Bredde b2 8 mm
Stikbredde w 6 mm
Aksial stikning mulig ja
Indsatstype venstre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3368872
EAN/GTIN 7291075407754
Producentnummer 3368872
L-nummer L23920 2888

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial indstikning/drejning Værktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 50 mm, skærebredde (CW) 6 mm, samlet længde (OAL) 95 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 312 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 110 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 50 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Funktionsbredde (WF) 8 mm
  • Samlet længde (OAL) 95 mm