TNFPAD-XL 6L-110T50-JHP Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 3368872
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat MODULAR-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3368872
EAN / GTIN 7291075407754
Gyártó száma 3368872
L-szám L23920 2888

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló szerszámtartók, vágási mélység, max (CDX) 50 mm, vágási szélesség (CW) 6 mm, teljes hossz (OAL) 95 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 312 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 110 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 50 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 6 mm
  • Működési szélesség (WF) 8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 95 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MODULAR-GRIP" Összes megtekintése