TNFPAD-XL 6L-110T50-JHP Adapters for Face Machining

Réf.: 3368872
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MODULAR-GRIP
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Largeur b2 8 mm
Largeur de gorge w 6 mm
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation gauche

Identification et classification

Référence article 3368872
EAN / GTIN 7291075407754
Réf. fabricant 3368872
Article hors catalogue L23920 2888

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 50 mm, Largeur de coupe (CW) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 95 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 312 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 110 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 50 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 6 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 95 mm

Produits adaptés

De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout