D3N 200-060-25R-3D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico. Profundidad de Taladrado 3xD

Número de artículo: 3363132
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3363132
EAN / GTIN 7291075402216
Número del fabricante 3363132
Número L L24040 852

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 20, Longitud total (OAL) 157.24 mm, Longitud utilizable (LU) 64.32 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 20.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 20 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 32 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 20
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H3P 200
  • Longitud total (OAL) 157.24 mm
  • Point Length (PL) 4.32 mm
  • Voladizo (LPR) 101.24 mm
  • Longitud del mango (LS) 56 mm
  • Longitud utilizable (LU) 64.32 mm

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos