D3N 200-060-25R-3D Corp de burghiu pentru capete de burghiu cu trei caneluri cu răcire internă, tijă dreaptă, adâncime de găurire 3xD

Cod articol.: 3363132
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3363132
EAN / GTIN 7291075402216
Număr producător 3363132
L-Număr L24040 852

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu pentru capete de burghiu cu trei caneluri cu răcire internă, tijă dreaptă, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 20.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 20 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 32 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 20
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 200
  • Lungime totală (OAL): 157.24 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 4.32 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 101.24 mm
  • Lungimea cozii (LS): 56 mm
  • Lungime utilă (LU): 64.32 mm