H3P 242-IQ IC908 Tre-nuttede borehoveder til ISO P- og ISO K-emnematerialer

Art.-nr.: 3353218
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3353218
EAN/GTIN 7291075395440
Producentnummer 3353218
L-nummer L24050 1222

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulopbyggede borehoveder, skærediameter (DC) 24,2 mm, skæreindsatsens sædekode (SSC) 24, vinkel, 1. trin (SIG) 135 grader, værktøjslængde (LPR) 13,54 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 15 grader
  • Skærediameter (DC) 24,2 mm
  • Funktionel længde (LF) 8,33 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 24
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 135 grader
  • Punktlængde (PL) 5,21 mm
  • Krave længde (LPR) 13,54 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle