• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

H3P 242-IQ IC908 Puntas de Taladrar Intercambiables de 3 Labios para Aceros al Carbono y Aleados (ISO P) y Fundición (ISO K)

Número de artículo: 3353218
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LOGIQ3CHAM
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3353218
EAN / GTIN 7291075395440
Número del fabricante 3353218
Número L L24050 1222

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 24.2 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 24, Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees, Voladizo (LPR) 13.54 mm

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 15 Degrees
  • Diámetro de corte (DC) 24.2 mm
  • Longitud funcional (LF) 8.33 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 24
  • Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 5.21 mm
  • Voladizo (LPR) 13.54 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos