FFT3 EFM D10-3-070-C10-02 Pindfræsere til små, enkeltsidede Trigon-platter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3346808
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3346808
EAN/GTIN 7291075392555
Producentnummer 3346808
L-nummer L23980 1874

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, antal skær (CICT) 3, skærekantlængde maks. (APMX) 0,6 mm, samlet længde (OAL) 70 mm, skaft rundt, skaft rundt, effektiv længde (LU) 19,5 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 4,2 mm
  • Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 10 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,6 mm
  • Funktionel længde (LF) 70 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) FFT3 TXMT 0201205T.
  • Samlet længde (OAL) 70 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 4,7 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 14 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 0,5 nxm
  • Effektiv længde (LU) 19,5 mm