FFT3 EFM D10-3-070-C10-02 Frese a candela di piccolo diametro che montano inserti triangolari monolaterali per elevati avanzamenti

Codice art.: 3346808
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3346808
EAN / GTIN 7291075392555
Codice del produttore 3346808
Numero-L L23980 1874

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm, Overall Length (OAL) 70 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 19.5 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 4.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm
  • Functional Length (LF) 70 mm
  • Head Length (LH) 20 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FFT3 TXMT 0201205T
  • Overall Length (OAL) 70 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 4.7 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 14 Degrees
  • Forza (TQ) 0.5 Nxm
  • Lunghezza utile (LU) 19.5 mm