FFT3 EFM D10-3-070-C10-02 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3346808
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat NAN3FEED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3346808
EAN / GTIN 7291075392555
Gyártó száma 3346808
L-szám L23980 1874

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 10 mm, átmérő (DC/DCX) 10 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 0,6 mm, teljes hossz (OAL) 70 mm, aljzat szár kerek, aljzat szár kerek, effektív hossz (LU) 19,5 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 4,2 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 10 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,6 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 70 mm
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése FFT3 TXMT 0201205T.
  • Teljes hossz (OAL) 70 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 4,7 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 14 fok
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 0,5 nxm
  • Tényleges hossz (LU) 19,5 mm

Megfelelő termékek

Betétek