HM390 ETP D12-03-C12-05-C Små 90° endefræsere til HM390 TPKT 0502-platter med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3345992
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3345992
EAN/GTIN 7291075392326
Producentnummer 3345992
L-nummer L23980 2722

Betegnelse

Beskrivelse:

Endefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 3, skærekantlængde maks. (APMX) 3,5 mm, antal spåner (NOF) 3, samlet længde (OAL) 70 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 70 mm
  • Hovedlængde (LH) 18 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Samlet længde (OAL) 70 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1,5 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader