HM390 ETP D12-03-C12-05-C Fresas a 90º para Plaquitas Triangulares HM390 TPKT 0502 con 3 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 3345992
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3345992
EAN / GTIN 7291075392326
Número del fabricante 3345992
Número L L23980 2722

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 70 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 70 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 18 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Longitud total (OAL) 70 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1.5 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados