HM390 ETP D12-03-C12-05-C Stopkové frézy 90° nesoucí HM390 TPKT 0502 trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovicovými břity

Artiklové číslo: 3345992
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3345992
EAN / GTIN 7291075392326
Číslo výrobce 3345992
L-číslo L23980 2722

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 3,5 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 70 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 70 mm
  • Délka hlavy (LH) 18 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Celková délka (OAL) 70 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne