SGSA 40-3-M10-6Z-JHP Små notfræsere til notfræsning med FLEXFIT-grænseflade

Art.-nr.: 3345214
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FLEXFIT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3345214
EAN/GTIN 7291075396461
Producentnummer 3345214
L-nummer L24130 42

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm, grænsefladefunktioner M10, skæredybde, maks. (CDX) 10 mm, skærediameter (DC) 40 mm, antal skærekroppe (CICT) 6, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 32,1 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm
  • Interfaces funktioner M10
  • Skæredybde, maks. (CDX) 10 mm
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 15 mm
  • Funktionel længde (LF) 12,1 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) GSAN 3..
  • Samlet længde (OAL) 32,1 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle