SGSA 40-3-M10-6Z-JHP Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3345214
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3345214
EAN / GTIN 7291075396461
Gyártó száma 3345214
L-szám L24130 42

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 18 mm, prvky rozhraní M10, hloubka řezu, max. (CDX) 10 mm, průměr řezu (DC) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 6, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 32,1 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18 mm
  • Interfész funkciók M10
  • Vágási mélység, max (CDX) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 15 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 12,1 mm
  • A vágólap jelölése (MIID) GSAN 3...
  • Teljes hossz (OAL) 32,1 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése