SGSA 40-3-M10-6Z-JHP Grooving and Slitting Small Diameter Cutters with FLEXFIT Threaded Adaptation

Réf.: 3345214
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLEXFIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3345214
EAN / GTIN 7291075396461
Réf. fabricant 3345214
Article hors catalogue L24130 42

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M10, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 32.1 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M10
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 15 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 12.1 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GSAN 3...
  • Longueur hors tout (OAL) 32.1 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout