SGSA 40-3-M10-6Z-JHP Grooving and Slitting Small Diameter Cutters with FLEXFIT Threaded Adaptation

Artikelnummer: 3345214
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3345214
EAN/GTIN 7291075396461
Nummer fabrikant 3345214
L-nummer L24130 42

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm, interface kenmerken M10, snijdiepte, max. (CDX) 10 mm, snijdiameter (DC) 40 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 32,1 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
  • Functies van interfaces M10
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 15 mm
  • Functionele lengte (LF) 12,1 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) GSAN 3...
  • Totale lengte (OAL) 32,1 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles