FFT3 EFMD.38-2-3.0C.38-03 Pindfræsere med enkeltsidede små trigon-platter til fræsning med hurtig fremføring

Art.-nr.: 3343675
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3343675
EAN/GTIN 7291075392630
Producentnummer 3343675
L-nummer L23980 2951

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/8″, skærediameter (DC/DCX) 3/8″, skæring emne antal (CICT) 2, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,0236″, samlet længde (OAL) 3″, Shank type Round, Shank type Round

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3/8″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 3/8″
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,0236″
  • Funktionel længde (LF): 4″
  • Hovedlængde (venstre): 3/4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Samlet længde (OAL): 3″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 7,5 grader
  • Skafttype: Rund
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 17 grader
  • Drejningsmoment (TQ): 4,5 lbfxin